COMPACT CYLINDER/SZ6016/10 PA67300-0010

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:PA67300-0010
Rubix:999180300061867
Produttore:PA67300-0010
COMPACT CYLINDER/SZ6016/10 PA67300-0010

Riepilogo info tecniche

Tipologiacompact
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COMPACT CYLINDER/SZ6016/10 PA67300-0010


Cilindro pneumatico compatto Parker Origa PA67300-0010 (SZ6016/10) per doppio effetto senza ammortizzamento, con rilevamento posizione senza contatto. Pmax 10 bar, T -10…70°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacompact
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura massima70 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro di alesaggio16 mm
209,41 IVA esclusa
/ Unità
255,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione