4829866-CILINDRO COMPATTO DPDM-25-5-P-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-25-5-P-PA
Rubix:999200100004170
Produttore:4829866
EAN:4052568292492
4829866-CILINDRO COMPATTO DPDM-25-5-P-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto dpdm-25-5-pa
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro5 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 4829866-CILINDRO COMPATTO DPDM-25-5-P-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto dpdm-25-5-pa
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro5 mm
€ 82,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione