188211-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-15-I-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-32-15-I-P
Rubix:160000000588333
Produttore:188211
EAN:4052568077952

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188211-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-15-I-P
Cilindro a corsa breve ADVC-32-15-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=15 mm, Diametro pistone=32 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 194,06 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione