00937353-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM50TF-10Z

Cilindro guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM50TF-10Z
Rubix:999190500006701
Produttore:00937353
00937353-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM50TF-10Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacuscinetto a slitta, cilindro di guida compatto; doppio effetto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00937353-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM50TF-10Z


Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato

Punti di forza

•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)114x148x64 mm
Peso3220 g
Tipologiacuscinetto a slitta, cilindro di guida compatto; doppio effetto
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCZ
368,44 IVA esclusa
/ Unità
449,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione