Riferimenti
Festo:DPDM-32-15-PA
Rubix:999200100004136
Produttore:4828437
EAN:4052568292157

Documenti
Dettagli del prodotto : 4828437-CILINDRO COMPATTO DPDM-32-15-PA
Punti di forza
Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto dpdm-32-15-pa |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione