Riferimenti
SMC:CDRA1BW63TF-180CZ
Rubix:999221025049243
Produttore:01041337
EAN:3618035792554

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotativo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01041337-ARTICOLO CDRA1BW63TF-180CZ
Attuatori rotanti
C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard
Punti di forza
Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3000 g |
|---|---|
| Tipologia | attuatore rotativo |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 383,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 467,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione