Riferimenti
SMC:MGPM80TF-25Z
Rubix:999221025047577
Produttore:00937134

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cuscinetto a scorrimento; doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00937134-ARTICOLO MGPM80TF-25Z
Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato
Punti di forza
•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x202x92 mm |
|---|---|
| Peso | 6259 g |
| Tipologia | cuscinetto a scorrimento; doppio effetto |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 543,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 663,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione