Riferimenti
IMI Norgren:QA/8125C/00
Rubix:180000000034123
Produttore:054DIV_FALSCH


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatori (escluso profilo) - kit di tenuta per cilindri serie ra/8000 |
|---|
Dettagli del prodotto : ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE QA/8125C/00
Kit di guarnizioni per attuatori/pneumatici IMI Norgren serie RA/8000 e RM/8000, Ø125 mm. Temperature d’esercizio -20/+80°C max, pressione 1–16 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatori (escluso profilo) - kit di tenuta per cilindri serie ra/8000 |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox; gomma nitrile butadiene (nbr); alluminio anodizzato |
| Campo di pressione | 1 ... 16 bar |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Contenuto del kit | guarnizione stelo pistone (piston rod seal); guarnizione cilindro (barrel seal); guarnizione di cuscinetto/cuscinetto (cushioning seal); guarnizione pistone (piston seal); anello di usura (wear ring); grasso per l’installazione (grasso incluso nella confezione). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 262,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione