RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842968
ADATTATORE GOMITO CONICO FEMMINA-MASCHIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:842968
Rubix:170000000534247
EAN:3660338063312
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842968
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316L. Intervallo di pressione: da -0,99 a 140 bar. Intervallo di temperatura: da -110 °C. a +300 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | inox |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione