RACCORDO OTT NICH PASSAPARETE F G1/2 869564
RACCORDO PASSAPARETE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:785973
Mecaline:869564
Rubix:999180200043164
EAN:3660338232824
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO OTT NICH PASSAPARETE F G1/2 869564
Materiale: ottone placcato al nichel. Filettatura Gas BSP cilindrica (G).
Pressione: da 0 a 15 bar. Resistente agli urti. Passaggio libero di acqua, aria e fluidi inerti. Per pareti di spessore compreso tra 10 e 12 mm.
Pressione: da 0 a 15 bar. Resistente agli urti. Passaggio libero di acqua, aria e fluidi inerti. Per pareti di spessore compreso tra 10 e 12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore