Riferimenti
Camozzi:S2520 1/2-1/2
Rubix:170000000470662
Produttore:S2520 1/2-1/2


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato;nbr;ptfe |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 maschio (bspt) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51-2520-5959 S2520 1/2-1/2
51-2520-5959 S2520 1/2-1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato;nbr;ptfe |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 maschio (bspt) |
| Tipo di filettatura | bspt |
| Pressione di esercizio | 80 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Guarnizione | sigillato su entrambi i lati |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore