RIDUZIONE OTT NICH M-F R3/8-G1/4 869485

RACCORDO CONICO MASCHIO RIDUTTORE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:869485
Rubix:999180200043095
EAN:3660338232138
RIDUZIONE OTT NICH M-F R3/8-G1/4 869485

Riepilogo info tecniche

Materialeottone placcato al nichel
Connessione 1r3/8

Documenti

Dettagli del prodotto : RIDUZIONE OTT NICH M-F R3/8-G1/4 869485


Materiale: ottone placcato al nichel. Filettatura Gas BSP cilindrica (G).
Pressione: da 0 a 15 bar. Resistente agli urti. Passaggio libero di acqua, aria e fluidi
inerti. Per pareti di spessore compreso tra 10 e 12 mm.
Ø est. Ø int. Mecaline

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone placcato al nichel
Connessione 1r3/8
0,52 IVA esclusa
/ Unità
0,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore