ADAPTOR DOUBLE MALE 1/4 - 3/8 0900 13 17
Legris Nipplo maschio doppio conico nichelato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0900 13 17
Rubix:160000001716181
Produttore:0900 13 17
EAN:0820099076935

Dettagli del prodotto : ADAPTOR DOUBLE MALE 1/4 - 3/8 0900 13 17
Collegamento di due elementi maschiati tra loro.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,025
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,025
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1309 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione