Riferimenti
Camozzi:1020 10-1/4
Rubix:170000000469388
Produttore:50-1020-1057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato;rame ricotto (tubo di collegamento);plastica di rinforzo (tubo di collegamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1020-1057 1020 10-1/4
Raccordi a compressione Mod. 1020 Gomito maschio fisso conico. Le versioni per tubi piccoli sono fornite in multipli di 10. Le versioni per tubi grandi sono fornite in multipli di 5.
50-1020-1057 1020 10-1/4
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato;rame ricotto (tubo di collegamento);plastica di rinforzo (tubo di collegamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Tipo di filettatura | bspt |
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore