INCREASER MALE 1/2BSPT-3/4BS 0933 21 27

Legris Allargatore BSPT maschio/ BSPP femmina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0933 21 27
Rubix:999200100093654
Produttore:0933 21 27
EAN:0886357030811
INCREASER MALE 1/2BSPT-3/4BS 0933 21 27

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INCREASER MALE 1/2BSPT-3/4BS 0933 21 27


Collegamento di un elemento filettato e di un elemento filettato di diametro diverso. Disponibile con filettature da 1/4" e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Tempo di montaggio: 0 ore Transair Piping Designer
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / G 3/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Incremento da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,08, 0,017

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Peso imballaggio830 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/2
90 mm
Codice doganale74122000
€ 5,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione