RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842956
ADATTATORE A TEE CONICO FEMMINA-MASCHIO IN ACCIAIO INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:842956
Rubix:170000000534240
EAN:3660338063244

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842956
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316L. Intervallo di pressione: -0.99…140 Bar. Intervallo di temperatura: -110°C…300°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | inox |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Pressione di esercizio | 140 bar |
| Temperatura massima | 300 °C |
| Temperatura minima | -110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione