RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842952

Raccordo a T inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842952
Rubix:170000000534237
EAN:3660338063213
RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842952

Riepilogo info tecniche

Materialeinox
Connessione 1g3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842952


Pressione: da -0,99 bar a 140 bar. Temperatura di esercizio: da -110 ° C a + 300 ° C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche. Inox 316L

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeinox
Connessione 1g3/8
Pressione di esercizio140 bar
Temperatura massima300 °C
Temperatura minima-110 °C
€ 47,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione