ADAPTOR DOUBLE FEMALE 1/8 - 3 0902 10 17
Legris doppio manicotto cilindrico femmina nichelato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0902 10 17
Rubix:160000001716202
Produttore:0902 10 17
EAN:0820099077406

Dettagli del prodotto : ADAPTOR DOUBLE FEMALE 1/8 - 3 0902 10 17
Collegamento di due elementi filettati.
Applicazioni: Pneumatica, processo automobilistico, lavorazione alimentare, robotica, tessile, imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/8 / G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,028
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/8 / G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,028
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1417 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione