RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842971
ADATTATORE GOMITO CONICO FEMMINA-MASCHIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:842971
Rubix:170000000534250
EAN:3660338063343

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842971
Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316L. Intervallo di pressione: da -0,99 a 140 bar. Intervallo di temperatura: da -110 °C. a +300 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | inox |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Pressione di esercizio | 140 bar |
| Temperatura massima | 300 °C |
| Temperatura minima | -110 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione