RACCORDO FILETTATO DI RIDUZIONE M-F 858644
RACCORDO CONICO MASCHIO RIDUTTORE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858644
Rubix:170000000536959
EAN:3660338137143
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO DI RIDUZIONE M-F 858644
Materiale: ottone placcato al nichel. Filettatura Gas BSP cilindrica (G).
Pressione: da 0 a 15 bar. Resistente agli urti. Passaggio libero di acqua, aria e fluidi
inerti. Per pareti di spessore compreso tra 10 e 12 mm.
Ø est. Ø int. Mecaline
Pressione: da 0 a 15 bar. Resistente agli urti. Passaggio libero di acqua, aria e fluidi
inerti. Per pareti di spessore compreso tra 10 e 12 mm.
Ø est. Ø int. Mecaline
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone placcato al nichel |
|---|---|
| Connessione 1 | r2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione