INCREASER MALE 1/4BSPT-3/8BS 0933 13 17
Legris Allargatore BSPT maschio/ BSPP femmina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0933 13 17
Rubix:160000001716353
Produttore:0933 13 17
EAN:0886357030781

Dettagli del prodotto : INCREASER MALE 1/4BSPT-3/8BS 0933 13 17
Collegamento di un elemento filettato e di un elemento filettato di diametro diverso. Disponibile con filettature da 1/4" e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4 / G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Incremento da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,034
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4 / G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Incremento da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,034
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 350 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione