ADAPTOR DOUBLE MALE 1/8 - 3/8 0900 10 17

Legris Nipplo maschio doppio conico nichelato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0900 10 17
Rubix:160000001716180
Produttore:0900 10 17
EAN:0820099076898
ADAPTOR DOUBLE MALE 1/8 - 3/8 0900 10 17

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ADAPTOR DOUBLE MALE 1/8 - 3/8 0900 10 17


Collegamento di due elementi maschiati tra loro.
Applicazioni: Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Robotica, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/8 / R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,02

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Peso imballaggio1013 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/8
90 mm
Codice doganale74122000
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione