ADAPTOR DOUBLE MALE 1 BSPT NI 0900 00 34

Legris Nipplo maschio doppio conico nichelato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0900 00 34
Rubix:160000001716178
Produttore:0900 00 34
EAN:0820099076782
ADAPTOR DOUBLE MALE 1 BSPT NI 0900 00 34

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ADAPTOR DOUBLE MALE 1 BSPT NI 0900 00 34


Collegamento di due elementi maschiati tra loro.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/4 / R 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,152

Informazioni tecniche


Attributi
Peso153 g
Peso imballaggio1572 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1
90 mm
Codice doganale74122000
15,43 IVA esclusa
/ Unità
18,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione