ADAPTOR DOUBLE MALE 3/8 - 1/2 0900 17 21
Legris Nipplo maschio doppio conico nichelato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0900 17 21
Rubix:160000001716183
Produttore:0900 17 21
EAN:0820099077031

Dettagli del prodotto : ADAPTOR DOUBLE MALE 3/8 - 1/2 0900 17 21
Collegamento di due elementi maschiati tra loro.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/4 / R 3/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,045
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/4 / R 3/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,045
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2325 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | r 3/8 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione