RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842970

ADATTATORE GOMITO CONICO FEMMINA-MASCHIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842970
Rubix:170000000534249
EAN:3660338063336
RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842970

Riepilogo info tecniche

Materialeinox
Connessione 1g3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA L 842970


Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316L. Intervallo di pressione: da -0,99 a 140 bar. Intervallo di temperatura: da -110 °C. a +300 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeinox
Connessione 1g3/8
Pressione di esercizio140 bar
Temperatura massima300 °C
Temperatura minima-110 °C
€ 36,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione