EQUAL FEMALE TEE 1/2 BSPP NIC 0915 00 21

Legris Tee femmina uguale BSP parallelo M5 915

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0915 00 21
Rubix:160000001716285
Produttore:0915 00 21
EAN:0820099078403
EQUAL FEMALE TEE 1/2 BSPP NIC 0915 00 21

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EQUAL FEMALE TEE 1/2 BSPP NIC 0915 00 21


Connessione di 3 porte femmina a due angoli di 90 gradi.
Disponibile con filettature da M5 a 1'.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiale di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 25
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,099

Informazioni tecniche


Attributi
Peso98 g
Peso imballaggio2526 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/2
150 mm
Codice doganale74122000
€ 8,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione