Riferimenti
Camozzi:1020 4-1/8
Rubix:170000000469381
Produttore:50-1020-0456


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato;rame ricotto (tubo di collegamento);plastica di rinforzo (tubo di collegamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1020-0456 1020 4-1/8
Raccordi a compressione Mod. 1020 Gomito maschio fisso conico. Le versioni per tubi piccoli sono fornite in multipli di 10. Le versioni per tubi grandi sono fornite in multipli di 5.
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato;rame ricotto (tubo di collegamento);plastica di rinforzo (tubo di collegamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Tipo di filettatura | bspt |
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione