ADAPTOR DOUBLE MALE 1/2 BSPP 0901 00 21

Legris Nipplo doppio maschio cilindrico nichelato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0901 00 21
Rubix:160000001716190
Produttore:0901 00 21
EAN:0820099151748
ADAPTOR DOUBLE MALE 1/2 BSPP 0901 00 21

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ADAPTOR DOUBLE MALE 1/2 BSPP 0901 00 21


Collegamento di due elementi maschiati tra loro.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Imballaggio, Processo alimentare
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2 / G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,04

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Peso imballaggio2036 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/2
90 mm
Codice doganale74122000
3,14 IVA esclusa
/ Unità
3,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione