REDUCER MALE 1 BSPT-1/2 BSPP 0904 21 34
Legris Riduzione maschio BSPT / femmina BSPP
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0904 21 34
Rubix:160000001716221
Produttore:0904 21 34
EAN:0820099152356

Dettagli del prodotto : REDUCER MALE 1 BSPT-1/2 BSPP 0904 21 34
Collegamento tra un elemento filettato e un elemento filettato di diversi diametri, disponibile con filettature da 1/4" e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1 / G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 25
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,103
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1 / G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Riduttore maschio-femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 25
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,103
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 101 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 2568 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | r 1 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione