RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842955

ADATTATORE A TEE CONICO FEMMINA-MASCHIO IN ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842955
Rubix:170000000534239
EAN:3660338063237
RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842955

Riepilogo info tecniche

Materialeinox
Connessione 1g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDI FILETTATI STANDARD - FORMA T 842955


Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316L. Intervallo di pressione: -0.99…140 Bar. Intervallo di temperatura: -110°C…300°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeinox
Connessione 1g1/8
Pressione di esercizio140 bar
Temperatura massima300 °C
Temperatura minima-110 °C
26,11 IVA esclusa
/ Unità
31,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione