MALE ADAPTOR 1/8BSPT WITH SEA 0929 01 10

Legris Nipplo BSPT maschio uguale in 3 pezzi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0929 01 10
Rubix:160000001716328
Produttore:0929 01 10
EAN:0820099734071
MALE ADAPTOR 1/8BSPT WITH SEA 0929 01 10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MALE ADAPTOR 1/8BSPT WITH SEA 0929 01 10


Connessione di due componenti filettati.Il design a 3 pezzi in ottone consente di collegare due componenti filettati semplicemente infilando e avvitando il dado.Questo nipplo consente di risparmiare tempo di installazione eliminando la necessità di ruotare i componenti da collegare.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/8
Tipo di attacco 1: BSPT
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: Ottone (dado)
Pressione massima di esercizio: 50
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore maschio 3 pezzi
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Peso: 0,017

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Peso imballaggio179 g
Materialeottone
Connessione 1r 1/8
60 mm
Codice doganale73079980
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione