Riferimenti
Camozzi:1020 12-3/8
Rubix:170000000469392
Produttore:1020 12-3/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato;rame ricotto (tubo di collegamento);plastica di rinforzo (tubo di collegamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1020-1258 1020 12-3/8
Raccordi a compressione Mod. 1020 Gomito maschio fisso conico. Le versioni per tubi piccoli sono fornite in multipli di 10. Le versioni per tubi grandi sono fornite in multipli di 5.
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato;rame ricotto (tubo di collegamento);plastica di rinforzo (tubo di collegamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Tipo di filettatura | bspt |
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore