INCREASER MALE 1/8BSPT-1/4BS 0933 10 13

Legris Allargatore BSPT maschio/ BSPP femmina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0933 10 13
Rubix:160000001716352
Produttore:0933 10 13
EAN:0886357030767
INCREASER MALE 1/8BSPT-1/4BS 0933 10 13

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INCREASER MALE 1/8BSPT-1/4BS 0933 10 13


Collegamento di un elemento filettato e di un elemento filettato di diametro diverso. Disponibile con filettature da 1/4" e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/8 / G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Incremento da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,017

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Peso imballaggio187 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1r 1/8
60 mm
Codice doganale74122000
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione