M.S.BRNCH TEE F1/2BSPP IN CEN 0916 00 21
Legris Tee cilindrico femmina nichelato con centro maschio conico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0916 00 21
Rubix:160000001716291
Produttore:0916 00 21
EAN:0820099078588

Dettagli del prodotto : M.S.BRNCH TEE F1/2BSPP IN CEN 0916 00 21
Connessione di 2 elementi filettati con un angolo di 180° a un'installazione filettata. Disponibile con filettatura da 1/8" a 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Tempo di montaggio: 0 ore Transair Piping Designer
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Tee di derivazione con perno uguale da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Tee
Peso: 0,200, 0,091
Tempo di montaggio: 0 ore Transair Piping Designer
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 1/2 / G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile di prodotto: Tee di derivazione con perno uguale da maschio a femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Tee
Peso: 0,200, 0,091
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 952 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione