EQUAL F STUD ELBOW 3/4BSPP-M 0913 00 27
Legris Angolo nichelato maschio conico femmina cilindrico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:0913 00 27
Rubix:160000001716273
Produttore:0913 00 27
EAN:0820099153476

Dettagli del prodotto : EQUAL F STUD ELBOW 3/4BSPP-M 0913 00 27
Collega un elemento filettato e uno filettato con un angolo di 90°, disponibile con filettature da 1/8" e 1".
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/4 / G 3/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Gomito
Peso: 0,1
Materiale corpo: Ottone, nichelato
Dimensione filettatura attacco 1: R 3/4 / G 3/4
Tipo di attacco 1: BSPT / BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -10
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Adattatore femmina
Tipo di prodotto: Adattatori
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: n/a
Forma: Gomito
Peso: 0,1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1038 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | r 3/4 |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
