RIDUZIONE OTT NICH M-F R1/2-G3/8 869488

RACCORDO CONICO MASCHIO RIDUTTORE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:869488
Rubix:999180200043098
EAN:3660338232169
RIDUZIONE OTT NICH M-F R1/2-G3/8 869488

Riepilogo info tecniche

Materialeottone placcato al nichel
Connessione 1r1/2

Documenti

Dettagli del prodotto : RIDUZIONE OTT NICH M-F R1/2-G3/8 869488


Materiale: ottone placcato al nichel. Filettatura Gas BSP cilindrica (G).
Pressione: da 0 a 15 bar. Resistente agli urti. Passaggio libero di acqua, aria e fluidi
inerti. Per pareti di spessore compreso tra 10 e 12 mm.
Ø est. Ø int. Mecaline

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone placcato al nichel
Connessione 1r1/2
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore