Riferimenti
Siemens:6GK1571-0BA00-0AA0
Rubix:170000000819202
EAN:4019169280860

Dettagli del prodotto : PC ADAPTER USB A2 6GK15710BA000AA0
Adattatore PC USB A2 Adattatore USB (USB V2.0) per il collegamento di un PG / PC o notebook a SIMATIC S7 tramite PROFIBUS o MPI contiene cavo USB 5 m, cavo MPI 0,3 m può essere utilizzato in Windows XP / Vista / Windows 7 32 / 64-bit e superiore
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione di comando | 5 dc V |
|---|---|
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 746,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 910,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
