Riferimenti
PILZ:774300
Rubix:170000000732311


Riepilogo info tecniche
| Tensione di comando | 24 V |
|---|---|
| Max. corrente di commutazione | 6 A |
Dettagli del prodotto : PNOZ X1 24AC/DC 3NA+1NC 774300
PILZ RELÈ PNOZ X124
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione di comando | 24 V |
|---|---|
| Max. corrente di commutazione | 6 A |
| Forma costruttiva | guida din |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 55 °C |
| Tensione di isolamento | 250 V |
| Max. tensione di commutazione | 240 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione