PNOZ X4 24DC 3NA+1NC 774730
Controllo di arresto di emergenza, ripari mobili e barriere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
PILZ:774730
Rubix:999200909005027


Riepilogo info tecniche
| Tensione di comando | 24 V |
|---|---|
| Max. corrente di commutazione | 8 A |
Dettagli del prodotto : PNOZ X4 24DC 3NA+1NC 774730
I moduli di sicurezza / relè di sicurezza PNOZ X permettono di controllare ad esempio funzioni come l’arresto di emergenza, i ripari mobili, le barriere fotoelettriche, i finecorsa. Per ogni funzione di sicurezza viene utilizzato un modulo di sicurezza PNOZ.
Pnoz X4 24Vdc 3N/O 1N/C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione di comando | 24 V |
|---|---|
| Max. corrente di commutazione | 8 A |
| Forma costruttiva | morsetti a vite estraibili |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 55 °C |
| Tensione di isolamento | 250 V |
| Max. tensione di commutazione | 240 V |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 245,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione