9728740140000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 14,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 14.000
Rubix:999200200091026
Produttore:9728740140000
EAN:4031095295107


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740140000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 14,000
Alesatore a macchina in metallo duro integrale con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano. Ideale per alesare fori ciechi con alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 14 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione