9728740400000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 40,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 40.000
Rubix:999200200091041
Produttore:9728740400000
EAN:4031095294957


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740400000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 40,000
Alesatore a macchina in metallo duro integrale Stock MD 72874 40.000 con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano per lavorazioni ad alto rendimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 574,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 701,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione