9728730020000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72873 2.000
Rubix:170000000977690
Produttore:9728730020000
EAN:4031095280639


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728730020000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-D Ø2,000 in metallo duro con raffreddamento interno a scanalature e rivestimento AlTiN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature rettilinee (taglienti a scanalatura diritta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione