9728700020000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 2,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72870 2.000
Rubix:170000000977676
Produttore:9728700020000
EAN:4031095280776


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728700020000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72870 2,000
Alesatore a macchina in metallo duro integrale Stock SuperR-HS-S, rivestito AlTiN nano. Con canale di raffreddamento assiale per fori ciechi e finitura di alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta (dentatura a scanalature dritte) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | cilindrico (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione