9728750280000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 28,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Stock:72875 28.000
Rubix:999200200091052
Produttore:9728750280000
EAN:4031095294841
9728750280000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72875 28,000
Riepilogo info tecniche
Diametro nominale (metrico)28 mm
Lunghezza totale75 mm
Diametro stelo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728750280000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 28,000


Alesatore a macchina Stock Altin Nano 72875 28,000 con raffreddamento assiale interno. Corpo in carburo e alta resa per lavorazioni precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)28 mm
Lunghezza totale75 mm
Diametro stelo12 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
443,26 IVA esclusa
/ Unità
540,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione