Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-2.87
Rubix:999240117038052
Produttore:5072329
EAN:4031132137032

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072329-ARTICOLO F1352HUN-2.87
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=2,87mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 2,87 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione