Riferimenti
Walter Titex:F1352-7.1
Rubix:999240117038440
Produttore:5071908
EAN:4031132186467

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071908-ARTICOLO F1352-7.1
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Tipo di scanalatura | linksdrall |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione