Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-5.43
Rubix:999240117037806
Produttore:5072585
EAN:4031132139593

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5,43 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072585-ARTICOLO F1352HUN-5.43
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5,43 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5,6 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione