9728760180000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 18,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 18.000
Rubix:999230214006612
Produttore:9728760180000
EAN:4031095337616


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760180000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 18,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-S Ø 18,000 con raffreddamento assiale. Corpo in metallo duro e rivestimento DLC per lavorazioni di alta qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | a scanalatura diritta (gerade genutet) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | cilindrico (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 562,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione