9728760020000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 2,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 2.000
Rubix:999250926008054
Produttore:9728760020000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Dettagli del prodotto : 9728760020000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 2,000
Alesatore a macchina Stock in metallo duro con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento assiale. Ideale per fori ciechi e ottima finitura del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 255,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione