9728760040000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 4,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 4.000
Rubix:999230214006603
Produttore:9728760040000
EAN:4031095337708


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 68 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760040000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 4,000
Alesatore a macchina integrale Stock SuperR-HS-S in carburo, con raffreddamento assiale e rivestimento DLC. Per fori ciechi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 68 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte (divisione estremamente disuguale) |
| Numero di denti | 4 |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico toll. h6 per mandrini a espansione idraulica o a restringimento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 255,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 311,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione